Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 24 V, 50-60 Hz, 0,1-0,4 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 24 V, 50-60 Hz, 0,1-0,4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA61200AB30

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209778542

Sonepar Artikelnummer

120227328

Hersteller Artikelnummer

3RA61200AB30

Hersteller Typ

3RA6120-0AB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RA61200AB30

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.09 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

0.4 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1 .. 0.4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

2

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

1.358 kg

    SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter

    Der SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter dient zum direkten Starten von Drehstrom-Normmotoren bis 32 A und vereint die Funktionen von Leistungsschaltern, Schützen und elektronischen Überlastrelais.

    Technische Details:

    • Spannung: 690 V AC/DC 24 V
    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Stromstärke: 0,1...0,4 A
    • Schutzart: IP20
    • Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen
    • Anschluss Hilfsstromkreis: steckbar, ohne Klemmen
    • Verfügbar als Direkt- oder Wendestarter
    • AC/DC-Betätigung mit Schraub- oder Federzuganschluss oder ohne Klemmen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Funktionen
    • Platzsparende, kompakte Bauweise für den Schaltschrank
    • Einfacher Austausch durch abnehmbare Klemmen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vereinfachte Logistik durch geringe Varianz
    • Erweiterungsmöglichkeiten mit AS-Interface, Einspeisesystem 3RA68 und Hilfskontakten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie