Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 24 V, 50-60 Hz, 0,32-1,25 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 24 V, 50-60 Hz, 0,32-1,25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA61200BB30

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209778511

Sonepar Artikelnummer

120227331

Hersteller Artikelnummer

3RA61200BB30

Hersteller Typ

3RA6120-0BB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RA61200BB30

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.37 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1.25 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1.25 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.32 .. 1.25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

2

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

1.356 kg

    Sirius Kompaktabzweig Direktstarter

    Der SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter ist ein vielseitiges Gerät zum direkten Starten von Drehstrom-Normmotoren bis 32 A, das hohe Betriebssicherheit und einfache Handhabung vereint.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 690 V AC/DC
    • Steuerungsspannung: 24 V
    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Strombereich: 0,32...1,25 A
    • Schutzart: IP20
    • Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen
    • Anschluss Hilfsstromkreis: steckbar, ohne Klemmen
    • Zugelassen weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit: als Direkt- oder Wendestarter
    • Verschiedene Einstellbereiche

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Schutz- und Steuerfunktionen.
    • Platzsparende Bauweise optimiert den Schaltkasten.
    • Einfacher Austausch durch abnehmbare Klemmen.
    • Reduzierte Logistikvarianten durch geringe Varianz.
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten und Zubehör.
    • Aktuelle Technologien und Kommunikation über AS-Interface.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie