SIEMENS - SIRIUS Kompaktabzweig Wendestarter 690 V, AC/DC 24 V, 50-60 Hz, 0,32-1,25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA62500BB30
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209778375
Sonepar Artikelnummer
120227436
Hersteller Artikelnummer
3RA62500BB30
Hersteller Typ
3RA6250-0BB30
Hersteller Artikel Nr.:
3RA62500BB30
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.25 A
Auslöseklasse:
einstellbar
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Steckanschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.25 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.32 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Externer Reset möglich:
Ja
Mit Sicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
2.416 kg
- Betriebsarten: Direkt- oder Wendestarter
- Spannung: 690 V AC/DC, 24 V
- Frequenz: 50...60 Hz
- Strombereich: 0,32...1,25 A
- Schutzart: IP20
- Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen
- Anschluss Steuerstromkreis: steckbar, ohne Klemmen
- Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Verschiedene Einstellbereiche verfügbar
- Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Leistungsschalter, Schützen und elektronische Überlastrelais
- Platzsparende, kompakte Bauweise für einfachere Integration in Schaltschrank
- Einfache Wartung durch abnehmbare Klemmen für unkomplizierten Austausch
- Vereinfachte Logistik durch geringe Varianz der Geräte
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (Schraub-, Federzuganschluss)
- Erweiterbare Kommunikationsanbindung mittels AS-Interface und verfügbares Zubehör
SIRIUS Kompaktabzweig Wendestarter 690 V AC/DC 24 V 50...60 Hz 0,32...1,25 A
Der SIRIUS Kompaktabzweig Wendestarter ermöglicht das direkte Starten von Drehstrom-Normmotoren bis zu 32 A mit hoher Betriebssicherheit und kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


