SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter, 1S/2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320KJ01
Höhe des Sensors - 59.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209876187
Sonepar Artikelnummer
120409471
Hersteller Artikelnummer
3SE51320KJ01
Hersteller Typ
3SE5132-0KJ01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320KJ01
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.140 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
- Metallhebel: 27 mm lang
- Kunststoffrolle: 19 mm
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
- LED-Anzeige: zeigt den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik: reduziert die Anschlusszeiten erheblich
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Applikationen
- Schnellanschlusstechnik fördert effiziente Installation
- Sicherheitsanforderungen werden umfassend abgedeckt
- Erhältlich mit umfangreichem Zubehör für optimale Anwendung
- Verbesserte Betriebssicherheit durch LED-Statusanzeige
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm Schwenkhebel
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


