SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter 3SE5 Kunststoff, Service-Box, TANOS-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX51100BK
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621090283
Sonepar Artikelnummer
120947036
Hersteller Artikelnummer
3SX51100BK
Hersteller Typ
3SX5110-0BK
Hersteller Artikel Nr.:
3SX51100BK
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.175 kg
- Inkl. 3x Basis-Positionsschalter: 3SE5232-0CC05, 3SE5132-0CA00, 3SE5242-0CC05
- Baubreite: 31mm, 40mm und 50mm
- 19 verschiedene Antriebsköpfe
- Zubehör: M12 Stecker 4-polig (3SY3127)
- Gelber Deckel mit LED (3SE5230-1AA00-1AG0) für 31mm
- SIRIUS 3SE Druckschrift in DE / EN beigelegt
- Vielseitige Auswahl von Positionsschaltern für unterschiedliche Anwendungen
- Umfassendes Zubehör sorgt für einfache Installation und Flexibilität
- Die beigefügte Dokumentation in Deutsch/Englisch erleichtert die Nutzung
- Gewährleistung von Sicherheit durch hochwertige Produkte aus der SIRIUS-Serie
SIRIUS Positionsschalter 3SE5 Kunststoff, Service-Box
Die SIRIUS Positionsschalter 3SE5 Kunststoff, Service-Box bietet eine umfassende Lösung mit verschiedenen Positionsschaltern und Zubehör für sicherheitsrelevante Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


