SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter, Kunststoff 50mm, erhöhter Korrosionsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52420HK621AJ0
Höhe des Sensors - 49.4 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822139
Sonepar Artikelnummer
120584227
Hersteller Artikelnummer
3SE52420HK621AJ0
Hersteller Typ
3SE5242-0HK62-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52420HK621AJ0
Höhe des Sensors:
49.4 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
182 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.142 kg
- Geräteanschluss 2x (M20x 1,5)
- 1S/1Ö Sprungschaltglieder
- Längenverstellbarer Schwenkhebel, Edelstahlhebel mit Kunststoffrolle 19 mm
- Funktionsfähig bei -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach EN 61373, Kategorie 1B
- Hohe Schutzart für extremen Umwelteinsatz
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung erhältlich
- Verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger als Zubehör verfügbar
- Robuste Bauweise für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen
- Erhöhte Sicherheit durch hohe Schutzart und Prüfungen
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten dank verschiedener Gehäusegrößen und Ausführungen
- Optimale Leistung bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C
- Weltweite Zulassungen gewährleisten Compliance in vielen Märkten
Positionsschalter Kunststoff
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 für Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen, geeignet für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


