SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, 31mm, nach EN50047

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320LK621AJ0
Höhe des Sensors - 49.4 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911390
Sonepar Artikelnummer
120584211
Hersteller Artikelnummer
3SE52320LK621AJ0
Hersteller Typ
3SE5232-0LK62-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320LK621AJ0
Höhe des Sensors:
49.4 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
182 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- 1S/2Ö Sprungkontakte
- Schwenkhebel, längenverstellbar mit Rasterbohrung, einstellbar rechts und/oder links
- Edelstahlhebel und Kunststoffrolle, Durchmesser 19 mm
- Funktionsfähig bei -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach EN 61373, Kategorie 1B
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung erhältlich
- Geeignet für extreme Umweltbedingungen, z.B. in Windanlagen, Lebensmittelindustrie oder Bahnanwendungen
- Hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in herausfordernden Umgebungen
- Weltweite Zulassung (IEC, UL) für vielseitige Anwendungen
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
Positionsschalter Kunststoff 31 mm
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen ist ideal für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


