SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40mm, Schwenkhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320BJ01
Höhe des Sensors - 59.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209876163
Sonepar Artikelnummer
120409469
Hersteller Artikelnummer
3SE51320BJ01
Hersteller Typ
3SE5132-0BJ01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320BJ01
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.145 kg
- Gehäuseart: Kunststoffgehäuse
- Schwenkhebel: 40 mm, mit Metallhebel 27 mm lang und Kunststoffrolle 19 mm
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Schleichkontakte: Schwenkantrieb rechts/links einstellbar
- Modularer Aufbau für verschiedene Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Zugelassen nach IEC und UL
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder verfügbar
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Zusätzliche Zubehörteile wie Antriebsköpfe und Stecker erhältlich
- Vielfältige Varianten für nahezu alle industriellen Anforderungen
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hoher Sicherheitsstandard durch PL e und SIL 3 Zertifizierungen
- Weltweite Zulassung für erhöhte Einsatzmöglichkeiten
- Flexibilität durch modulare Bauweise und verschiedene Gehäuseoptionen
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch AS-Interface Anbindung
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm Schwenkhebel
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 ist zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


