SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40mm, Schwenkhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CJ60
Höhe des Sensors - 53.2 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209877986
Sonepar Artikelnummer
120409472
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CJ60
Hersteller Typ
3SE5132-0CJ60
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CJ60
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.161 kg
- Schwenkhebel längenverstellbar
- Metallhebel mit Rasterbohrung
- Kunststoffrolle 19 mm nach DIN EN 50041
- Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
- 1S/1Ö Sprungkontakte
- Schwenkantrieb rechts/links einstellbar
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Verfügbare Gehäusegrößen aus Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt Industrieanforderungen
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Erhältliches Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker erweitern Funktionalität
- Aktueller Status des Geräts durch LEDs sichtbar
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


