SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40mm, Schwenkhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CJ50
Höhe des Sensors - 53.2 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209877962
Sonepar Artikelnummer
120409473
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CJ50
Hersteller Typ
3SE5132-0CJ50
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CJ50
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.152 kg
- Schwenkhebel längenverstellbar
- Metallhebel mit Kunststoffrolle 19 mm nach DIN EN 50041
- Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
- 1S/1Ö Sprungkontakte
- Schwenkantrieb rechts/links einstellbar
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder, in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in Reihe 3SF1
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Lagertypenanzahl
- Große Varianz von Steckern und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
- Erhältliches Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verbessert die Flexibilität
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


