SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40mm, Schwenkhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320LJ60
Höhe des Sensors - 53.2 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209877993
Sonepar Artikelnummer
120409475
Hersteller Artikelnummer
3SE51320LJ60
Hersteller Typ
3SE5132-0LJ60
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320LJ60
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- Mechanische Schaltkontakte: 1S/2Ö Sprungkontakte
- Schwenkantrieb rechts/links einstellbar
- LEDs zur Statusanzeige des Geräts
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Geeignet nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch den modularen Aufbau und verschiedene Gehäuseoptionen
- Optionales Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verbessert die Anpassungsfähigkeit
- Die Anbindung an das Bussystem AS-Interface ermöglicht eine erweiterte Funktionalität
- Sicherheit wird durch die erprobte Technik und die Erfüllung der höchsten Standards gewährleistet
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm Schwenkhebel
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


