SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, nach EN50047 31mm, Schaltschranktyp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320HC051AB4
Höhe des Sensors - 29.6 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878051
Sonepar Artikelnummer
120584201
Hersteller Artikelnummer
3SE52320HC051AB4
Hersteller Typ
3SE5232-0HC05-1AB4
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320HC051AB4
Höhe des Sensors:
29.6 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg
- Gehäusegröße: 31 mm nach DIN EN 50047
- Schaltschranktyp: 1S/1Ö
- Integrierte Schaltschaltglieder (nicht austauschbar)
- Schutzart: IP40
- Standard-Deckel in türkis
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Konformität zu EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen (PL e bzw. SIL 3)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusematerialien: Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch modularen Aufbau und große Varianz der Stecker- und Rollen
- Erhebliche Zeitersparnis bei der Installation dank Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheitsstandards sorgen für zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen
- Vielfältiges Zubehör zur individuellen Anpassung an spezifische Anforderungen
- Globale Zulassung ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Märkten ohne zusätzliche Zertifizierung
Positionsschalter Kunststoffgehäuse
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


