SIEMENS - SIRIUS Positionsschalter mit Kunststoffgehäuse Schaltschranktyp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320HC051AB1
Höhe des Sensors - 29.6 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829114
Sonepar Artikelnummer
120584198
Hersteller Artikelnummer
3SE52320HC051AB1
Hersteller Typ
3SE5232-0HC05-1AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320HC051AB1
Höhe des Sensors:
29.6 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.061 kg
- Schaltschranktyp ohne Montageplatte DIN EN 50047
- 1 x (M20 x 1,5) integriert (nicht austauschbar)
- Schutzart IP40
- Material: Kunststoffgehäuse, schwarz
- Flacher Deckel in türkis, ohne Verriegelungsblech
- Mechanische Positionsschalter mit modularer Bauweise
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen mit verschiedenen Schaltgliedern
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Vielfältige Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
- Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar
- Optimale Lösungen für nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
Positionsschalter mit Kunststoffgehäuse
Die mechanischen Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


