Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1100 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1100 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55562HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1100 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 315 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 560 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059365

Sonepar Artikelnummer

120953184

Hersteller Artikelnummer

3RW55562HA14

Hersteller Typ

3RW5556-2HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55562HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1100 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

560 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

560 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1000 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

69.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1100 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten mit Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Condition Monitoring für vorausschauende Wartungsplanungen
    • HMI mit Farbdisplay für klare Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbar bis zu 690 V in einem Leistungsbereich bis 560 kW
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Energieeinsparung durch die kompakte Bauweise
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Abnehmbares HMI-Modul kann in Schaltschranktür montiert werden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie