Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1100 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1100 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55566HA04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1100 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 315 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 560 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059389

Sonepar Artikelnummer

120953341

Hersteller Artikelnummer

3RW55566HA04

Hersteller Typ

3RW5556-6HA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55566HA04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1100 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

560 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

560 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1000 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

70.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1100 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz gegen Überhitzung und Überlast.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximale Stromstärke: 1100 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V oder 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für Netze bis 690 V in einem Leistungsbereich bis 560 kW
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Optimaler Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Schutz vor Überhitzung und Überlast für Motor und Sanftstarter
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie