Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55346HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040592

Sonepar Artikelnummer

120624781

Hersteller Artikelnummer

3RW55346HA14

Hersteller Typ

3RW5534-6HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55346HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.065 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

    Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten: Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Platzersparnis: Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Integrierter Bypass: Sehr kompakte Bauweise, Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast für den Motor.
    • 3-phasige Steuerung: Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen.
    • HMI mit Farbdisplay: Übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen, auch in Schaltschranktür montierbar.
    • Weltweite Zulassungen: Z.B. IEC und UL/CSA.
    • Leistungsbereich: Bis 560 kW für Netze bis 690 V.
    • Optionale Kommunikationsmodule: Anschluss über PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP.

    Kunden Vorteile:

    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Maximalwertbegrenzung des Stroms während des Hochlaufs.
    • Eine flexible Lösung, die sich an verschiedene Anwendungen anpassen lässt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie