SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55342HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040462
Sonepar Artikelnummer
120624775
Hersteller Artikelnummer
3RW55342HA04
Hersteller Typ
3RW5534-2HA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55342HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.046 kg
- Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Energieeinsparung durch integrierten Bypass
- Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- Einstellbarer Maximalwert für den Anlaufstrom
- Geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
- HMI mit Farbdisplay und optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Verfügbar für Netze bis 690 V und Leistungsbereich bis 560 kW
- Optionale Unterstützung durch Analogausgang und Thermistormotorschutz
- Verringert die mechanische Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist entworfen für anspruchsvolle Anwendungen und ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


