SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55346HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040561
Sonepar Artikelnummer
120624779
Hersteller Artikelnummer
3RW55346HA04
Hersteller Typ
3RW5534-6HA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55346HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.070 kg
- Betriebsbereich: 200-480 V
- Stromstärke: 113 A
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
- 3-phasige Steuerung, geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
- Optional: Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- HMI mit Farbdisplay, abnehmbar und montierbar in Schaltschranktür
- Verfügbare Netze bis 690 V, Leistungsbereich bis 560 kW
- Reduziert Netzspannungsschwankungen und entlastet das Stromversorgungsnetz
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert, bietet stufenloses Starten und reduziert Stromspitzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


