Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55582HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1280 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 400 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 710 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059440

Sonepar Artikelnummer

120950041

Hersteller Artikelnummer

3RW55582HA14

Hersteller Typ

3RW5558-2HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55582HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1280 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

710 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

710 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

74.500 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 bietet eine hochleistungsfähige Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Strömstärke: 1280 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: Bis zu 560 kW
    • Kompatibel mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Integrierter Bypass zur Energieeinsparung
    • Farbdisplay HMI mit Diagnoseanzeigen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb
    • Ersparnisse bei Platz und Verdrahtung im Vergleich zu anderen Startertypen
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexibilität für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie