Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55582HA04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1280 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 400 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 710 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059426

Sonepar Artikelnummer

120950616

Hersteller Artikelnummer

3RW55582HA04

Hersteller Typ

3RW5558-2HA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55582HA04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1280 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

710 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

710 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

45.100 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 1280 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Kompatibilität: Schraub- und Federzuganschluss
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Integrierte Bypass: für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • HMI: Abnehmbares Modul mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten senkt Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber herkömmlichen Startern.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.
    • Optimale Motorhochlaufregelung durch innovative Drehmomentregelung.
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie