Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55586HA04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1280 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 400 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 710 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059464

Sonepar Artikelnummer

120953185

Hersteller Artikelnummer

3RW55586HA04

Hersteller Typ

3RW5558-6HA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55586HA04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1280 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

710 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

710 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

56.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 1280 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • max. Strom: 1280 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Condition Monitoring für vorausschauende Wartungsplanungen
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optional: Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Optimum bei Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • HMI-Modul kann in die Schaltschranktür montiert werden
    • Flexibilität, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie