Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55133HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038964

Sonepar Artikelnummer

120951286

Hersteller Artikelnummer

3RW55133HF14

Hersteller Typ

3RW5513-3HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55133HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.376 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A

    Der SIRIUS Sanftstarter ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet umfangreiche Sicherheits- und Überwachungsfunktionen.

    Technische Details:

    • Besonderheiten: Hochleistungsfähig und geeignet für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen.
    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz gegen Überhitzung und Überlast.
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen.
    • Verfügbar für Netze bis 600 V mit Leistungsbereich bis 315 kW.
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz inklusive.
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP.
    • HMI-Modul kann in die Schaltschranktür montiert werden.

    Kunden Nutzen:

    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.
    • Übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen durch abnehmbares HMI mit Farbdisplay.
    • Weltweite Zulassungen auch für explosionsgefährdete Applikationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie