Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55133HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038940

Sonepar Artikelnummer

120946424

Hersteller Artikelnummer

3RW55133HF04

Hersteller Typ

3RW5513-3HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55133HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

    Der SIRIUS 3RW55 ist ein High Performance Sanftstarter für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, der sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten mit Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringe Erwärmung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Maximalwertbegrenzung während des Hochlaufs
    • Digitale Schnittstellen wie PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP über optionale Module
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
    • Leistungsbereich bis 315 kW für Netze bis 600 V
    • Steuerspeisespannungen von 24 V oder 110-250 V
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay

    Kunden Vorteile:

    • Überlegene Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexible Montage des HMI-Moduls in die Schaltschranktür
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie