Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55131HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038865

Sonepar Artikelnummer

120952425

Hersteller Artikelnummer

3RW55131HF04

Hersteller Typ

3RW5513-1HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55131HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.391 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert, um einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Ausgangsstrom: 13 A
    • Steuerspeisespannung: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 315 kW
    • Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz als Standard
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay

    Kunden Vorteile:

    • Sanfter Start und Stopp zur Vermeidung von Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexible Montageoptionen für das HMI-Modul in der Schaltschranktür

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie