Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50552AB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060170

Sonepar Artikelnummer

120951742

Hersteller Artikelnummer

3RW50552AB14

Hersteller Typ

3RW5055-2AB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50552AB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.983 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Netzspannungen bis 600 V und Leistungsbereich bis 315 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Maximalwertbegrenzung des Stroms während des Hochlaufs
    • Optional Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Schonender Motorhochlauf durch die Funktion Soft-Torque
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Flexibel einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie