SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55352HF14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040745
Sonepar Artikelnummer
120945933
Hersteller Artikelnummer
3RW55352HF14
Hersteller Typ
3RW5535-2HF14
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55352HF14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.702 kg
- Betriebsspannung: 200-480 V
- Nennstrom: 143 A
- Steuerspannungen: AC 110-250 V
- Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Einfache Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Optional einsteckbare Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen für einen sanften Motorstart
- Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
- Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring
- Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für klare Messwertanzeigen
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A
Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert und ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


