SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55356HA14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040790
Sonepar Artikelnummer
120624789
Hersteller Artikelnummer
3RW55356HA14
Hersteller Typ
3RW5535-6HA14
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55356HA14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.675 kg
- Betriebsspannung: 200-480 V
- Stromstärke: 143 A
- Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
- Kompatibel mit Netzen bis 690 V
- Leistungsbereich bis 560 kW
- Eingebautes HMI-Modul mit Farbdisplay
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
- Analogausgang und Thermistormotorschutz inbegriffen
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Flexible Installation durch kompaktes Design
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank Autoparametrierung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A
Die Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance bieten eine leistungsstarke Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


