SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW50556AB14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060255
Sonepar Artikelnummer
120953331
Hersteller Artikelnummer
3RW50556AB14
Hersteller Typ
3RW5055-6AB14
Hersteller Artikel Nr.:
3RW50556AB14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.979 kg
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
- Maximalwertbegrenzung des Anlaufstroms
- Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
- Verschiedene HMI-Module für den Schaltschranktür-Einbau
- Verfügbar für Netze bis 600 V mit 315 kW Leistung
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Erhältlich mit Schraub- und Federzuganschluss
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Wesentliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Schutz vor Überlast und Überhitzung für Motor
- Schnelle und einfache Störungsbehebung dank integriertem Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen, einschließlich für explosionsgefährdete Applikationen
- Flexibilität in der Anwendung
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance dient für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


