SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55356HF14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040844
Sonepar Artikelnummer
120944853
Hersteller Artikelnummer
3RW55356HF14
Hersteller Typ
3RW5535-6HF14
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55356HF14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.682 kg
- Nennspannung: 200-480 V
- Nennstrom: 143 A
- Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
- Leistungsbereich bis 315 kW
- Betriebsbedingungen: Geeignet für Netzwerke bis 600 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen
- Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
- Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen.
- Einsparungen bei Platz und Verdrahtung im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
- Wartungsfreies Schalten sorgt für niedrige Betriebskosten.
- Einfachste Handhabung unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme mit Autoparametrierung.
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.
- Flexible Montageoptionen für das HMI-Modul.
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A
Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert und ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


