Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55352HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040721

Sonepar Artikelnummer

120952277

Hersteller Artikelnummer

3RW55352HF04

Hersteller Typ

3RW5535-2HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55352HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.682 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance ist ein Failsafe Sanftstarter für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, der ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Anlaufstrom: 143 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Kompakte Bauweise durch integrierten Bypass
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Analoge Ausgänge und Thermistormotorschutz integriert
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Modul kann in die Schaltschranktür montiert werden

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Weltweite Zulassungen auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie