Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50552TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060194

Sonepar Artikelnummer

120945298

Hersteller Artikelnummer

3RW50552TB04

Hersteller Typ

3RW5055-2TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50552TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.968 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile in Bezug auf Energieeinsparung und einfache Handhabung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Strom: 143 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX, IEC Ex)
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Unterschiedliche Gerätevarianten verfügbar für Analogausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Soft-Torque-Funktion sorgt für schonenden Motorhochlauf
    • Integriertes Fern-Reset für schnelle und einfache Störungsbehebung aus der Ferne

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie