Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50562AB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060330

Sonepar Artikelnummer

120951036

Hersteller Artikelnummer

3RW50562AB14

Hersteller Typ

3RW5056-2AB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50562AB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.859 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Analogausgang

    Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Geeignet für Netze bis 600 V in einem Leistungsbereich bis 315 kW
    • Stromversorgung mit 24 V oder 110-250 V Steuerspeisespannungen
    • Erhältlich mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbar mit unterschiedlichen Gerätenvarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen und Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlasten des Stromversorgungsnetzes und Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
    • Die innovative Funktion Soft-Torque sorgt für einen schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset ermöglicht eine schnelle und einfache Störungsbehebung aus der Ferne
    • Die Sanftstarter 3RW50 lösen die bewährte Baureihe 3RW40 ab

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie