Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50562TB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060378

Sonepar Artikelnummer

120945297

Hersteller Artikelnummer

3RW50562TB14

Hersteller Typ

3RW5056-2TB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50562TB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.872 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile für einfache Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannungen: 200-480 V
    • Maximale Stromstärke: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für Netze bis 600 V in einem Leistungsbereich bis 315 kW
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verschiedene HMI-Module für Einbau in die Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen sorgen für einen sanften Anlauf.
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf und Entlastung des Stromversorgungsnetzes.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu traditionellen Startern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen sowohl den Sanftstarter als auch den Motor.
    • Die innovative Funktion Soft-Torque ermöglicht einen schonenden Motorhochlauf.
    • Einfache Fern-Reset-Funktion zur schnellen Behebung von Störungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie