Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55366HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040998

Sonepar Artikelnummer

120624797

Hersteller Artikelnummer

3RW55366HA14

Hersteller Typ

3RW5536-6HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55366HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.294 kg

    SIRIUS sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V schraubklemmen

    Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Maximalstrom: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: 110-250 V
    • Leistungsbereich: Bis 560 kW
    • Netzspannung: Bis 690 V
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (optional)
    • HMI: Abnehmbar mit Farbdisplay
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen und Entlastung des Stromversorgungsnetzes.
    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank durch integrierten Bypass.
    • Einfachste Handhabung und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie