Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50566AB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060415

Sonepar Artikelnummer

120944504

Hersteller Artikelnummer

3RW50566AB14

Hersteller Typ

3RW5056-6AB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50566AB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.825 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine platz- und verdrahtungssparende Lösung.

    Technische Details:

    • Versorgungsvoltage: 200-480 V
    • Strom: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 315 kW
    • Kompatibilität mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen
    • Unterstützt PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP über optionale Kommunikationsmodule
    • Verfügbar für Netze bis 600 V

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb
    • Ermöglicht das Setzen eines einstellbaren Maximalstroms während des Hochlaufs
    • Ermöglicht schnelles Fern-Reset von Störungen
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie