Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55366HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041049

Sonepar Artikelnummer

120947331

Hersteller Artikelnummer

3RW55366HF14

Hersteller Typ

3RW5536-6HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55366HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.270 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A

    Der SIRIUS 3RW55 Failsafe Sanftstarter ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, ideal für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Strom: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungseinsparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Condition Monitoring für vorausschauende Wartungsplanungen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert mechanische Belastungen
    • Einfachste Handhabung durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für einfache Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Optionale Montage des HMI-Moduls in die Schaltschranktür
    • Optimale Motorhochlaufregelung durch innovative Drehmomentregelung
    • Erhebliche Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie