Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50562TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060354

Sonepar Artikelnummer

120947627

Hersteller Artikelnummer

3RW50562TB04

Hersteller Typ

3RW5056-2TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50562TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.864 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

    Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Betreiberspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Integrierte Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Intelligente Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX (explosionsgefährdete Applikationen)
    • Optionale HMI-Module für Einbau in Schaltschranktüren

    Kunden Vorteile:

    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Einstellbare Maximalstrombegrenzung während des Hochlaufs
    • Schnelle und einfache Fern-Reset-Funktion zur Störungsbehebung
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RW40 mit besserer Flexibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie