SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55366HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040967
Sonepar Artikelnummer
120624795
Hersteller Artikelnummer
3RW55366HA04
Hersteller Typ
3RW5536-6HA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55366HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.249 kg
- Spannungsbereich: 200-480 V
- Nennstrom: 171 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Plattform: 3-phasige Steuerung, geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und Energieeinsparung
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- HMI mit Farbdisplay für Messwert- und Diagnoseanzeigen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- HMI-Modul kann in die Schaltschranktür montiert werden
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen
Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


