Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50566AB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060392

Sonepar Artikelnummer

120951426

Hersteller Artikelnummer

3RW50566AB04

Hersteller Typ

3RW5056-6AB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50566AB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.871 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Maximale Stromstärke: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Verschiedene Gerätevarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in Schaltschranktüren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung
    • Begrenzung des Anlaufstroms auf einen einstellbaren Maximalwert
    • Innovative Funktion Soft-Torque für einen schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung aus der Ferne

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie