Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55366HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041025

Sonepar Artikelnummer

120952278

Hersteller Artikelnummer

3RW55366HF04

Hersteller Typ

3RW5536-6HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55366HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.266 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert und ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: bis zu 315 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Weltnormzulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • 3-phasige Steuerung geeignet für große Motorleistungen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz sind enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen und Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz des Sanftstarters und Motors
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Das HMI-Modul kann in die Schaltschranktür montiert werden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie