Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 18 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 18 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55141HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039046

Sonepar Artikelnummer

120947986

Hersteller Artikelnummer

3RW55141HF14

Hersteller Typ

3RW5514-1HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55141HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.286 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 18 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und verhindert Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 18 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 315 kW
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI: Abnehmbar mit Farbdisplay, auch in Schaltschranktür montierbar
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
    • Mechanischer Schutz: Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen verhindern Überhitzung und Überlast.
    • Anpassung des Anlaufstromes auf einen einstellbaren Maximalwert.
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung.
    • Einfach und schnell in Betrieb genommen durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie