Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55143HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039107

Sonepar Artikelnummer

120951612

Hersteller Artikelnummer

3RW55143HF04

Hersteller Typ

3RW5514-3HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55143HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.338 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 18 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW55 ist ein Hochleistungsgerät für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, das eine sanfte An- und Auslaufsteuerung für Drehstromasynchronmotoren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 18 A
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Leistungsbereich bis 315 kW
    • Globale Zulassungen (IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Integriertes HMI mit Farbdisplay
    • Intelligente Überwachungsfunktionen
    • Abnehmbare HMI zur Schaltschranktürmontage

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Optimale Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie