Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55432HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041148

Sonepar Artikelnummer

120949821

Hersteller Artikelnummer

3RW55432HF14

Hersteller Typ

3RW5543-2HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55432HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.688 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A

    Der SIRIUS 3RW55 ist ein High Performance Sanftstarter, der für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde, um das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Verfügbare Kommunikation: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
    • Integrierter Bypass zur Reduzierung der Erwärmung
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb und sorgt für eine einfachste Handhabung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank durch die kompakte Bauweise.
    • Einfachere Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie