Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50722TB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060538

Sonepar Artikelnummer

120945302

Hersteller Artikelnummer

3RW50722TB14

Hersteller Typ

3RW5072-2TB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50722TB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren ausgelegt.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V, 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Wartungsfreies Schalten
    • Maximalwertbegrenzung des Anlaufstroms
    • Verfügbare Leistungsbereiche bis 315 kW für Netze bis 600 V
    • Optionale Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Verschiedene HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür verfügbar
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RW40

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie