Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55436HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041247

Sonepar Artikelnummer

120950627

Hersteller Artikelnummer

3RW55436HF14

Hersteller Typ

3RW5543-6HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55436HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.702 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW55 ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert, um einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V, 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz integriert
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA
    • Für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) geeignet
    • HMI mit Farbdisplay, montierbar in Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und geringere mechanische Belastung.
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen dank Condition Monitoring.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie