Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50722AB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060477

Sonepar Artikelnummer

120950443

Hersteller Artikelnummer

3RW50722AB04

Hersteller Typ

3RW5072-2AB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50722AB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.029 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Strom: 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Kompakte Bauweise mit integriertem Bypass
    • Leistungsbereich bis 315 kW
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und schonender Motorhochlauf durch die Funktion Soft-Torque
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie