Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55436HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041223

Sonepar Artikelnummer

120945620

Hersteller Artikelnummer

3RW55436HF04

Hersteller Typ

3RW5543-6HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55436HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.689 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A

    Der Failsafe Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen entwickelt worden, um Drehstromasynchronmotoren sanft an- und auszulaufen.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V, 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 315 kW
    • Energieeinsparung mit integriertem Bypass
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz integriert

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für klare Messwert- und Diagnoseanzeigen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie