Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55153HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039282

Sonepar Artikelnummer

120950788

Hersteller Artikelnummer

3RW55153HF14

Hersteller Typ

3RW5515-3HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55153HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.409 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter sorgt für einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 200-480 V
    • Steuerspannung: AC 110-250 V
    • Max. Leistung: bis 315 kW
    • 3-phasige Steuerung: Besonders geeignet für große Motorleistungen
    • Integrierter Bypass: Für kompakte Bauweise und reduzierte Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten für weniger Ausfallzeiten
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber traditionellen Startern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie