Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55153HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039268

Sonepar Artikelnummer

120947166

Hersteller Artikelnummer

3RW55153HF04

Hersteller Typ

3RW5515-3HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55153HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.394 kg

    Sirius sanftstarter 200-480 v 25 a, ac/dc 24 v federzugklemmen failsafe sanftstarter failsafe sirius 3rw55

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance eignet sich ideal für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Maximaler Strom: 25 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: Bis zu 315 kW
    • Netzanschlüsse: Schraub- und Federzuganschluss
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Kühlung: Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch integrierten Bypass
    • Kommunikationsmodule: Optional für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI: Abnehmbar mit Farbdisplay, auch montierbar in der Schaltschranktür
    • Zulassungen: Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen.
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung und platzsparendem Design.
    • Erhebliche Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen ermöglichen vorausschauende Wartungsplanungen.
    • Einfacher und schneller Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie