Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55442HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041346

Sonepar Artikelnummer

120946588

Hersteller Artikelnummer

3RW55442HF14

Hersteller Typ

3RW5544-2HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55442HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.796 kg

    SIRIUS sanftstarter 200-480 V 250 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW55 bietet eine hochwertige Lösung für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren in anspruchsvollen Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 250 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: Bis zu 315 kW
    • Integration: Bypass für kompakte Bauweise
    • Überwachungsfunktionen: Schützt gegen Überhitzung und Überlast
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI: Abnehmbar mit Farbdisplay, kann in die Schaltschranktür montiert werden
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA, geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Autoparametrierung und Applikationsassistent für schnelle Inbetriebnahme
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber traditionellen Startern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie